BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - LED-single T4,5 24V DC Hvit - 375210165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0...36 W
Lampespenning - 24...28 V
Lysstrøm - 5 lm
Sokkel - T 4,5
Teknologi - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681108314
Elnummer
3785383
Leverandørens varenummer
375210165
Typebeskrivelse
3785383
Lampeeffekt:
0...36 W
Lampespenning:
24...28 V
Lysstrøm:
5 lm
Sokkel:
T 4,5
Teknologi:
LED
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Hvit
Fargetemperatur:
6000 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
3,8 mm
Total lengde:
14 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
15 mA
Middels levetid:
3000 h
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G