BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - LED-single T4,6 24V DC Hvit - 375210166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,36...0,36 W
Lampespenning - 24...28 V
Lysstrøm - 5 lm
Sokkel - T 4,6
Teknologi - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681108451
Elnummer
3785385
Leverandørens varenummer
375210166
Typebeskrivelse
3785385
Lampeeffekt:
0,36...0,36 W
Lampespenning:
24...28 V
Lysstrøm:
5 lm
Sokkel:
T 4,6
Teknologi:
LED
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Hvit
Fargetemperatur:
6000 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
3,8 mm
Total lengde:
22 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
15 mA
Middels levetid:
30000 h
24-28V, 13mA AC/DC Sokkel: T 4,6 Selges kun i hele pakninger à 10 stk.


