BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Sofittenlampe S6 24v L6039.33 - 375210151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 3...3 W
Lampespenning - 24...24 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - S6
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681139042
Elnummer
3785316
Leverandørens varenummer
375210151
Typebeskrivelse
3785316
Lampeeffekt:
3...3 W
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
S6
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
6 mm
Total lengde:
39 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
125 mA
Middels levetid:
2000 h
Et BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-produkt
Oppdag BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-serien


