BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Sofittenlampe S6 36v L6039.42 - 3785317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 3...3 W
Lampespenning - 36...36 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - S6
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681139110
Elnummer
3785317
Leverandørens varenummer
3785317
Typebeskrivelse
3785317
Lampeeffekt:
3...3 W
Lampespenning:
36...36 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
S6
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
6 mm
Total lengde:
39 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
83 mA
Middels levetid:
2000 h


