BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Sofittenlampe S8,5 L1139.35 - 375210148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 10...10 W
Lampespenning - 24...24 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - S8,5
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681140635
Elnummer
3785313
Leverandørens varenummer
375210148
Typebeskrivelse
3785313
Lampeeffekt:
10...10 W
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
S8,5
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
11 mm
Total lengde:
39 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
417 mA
Middels levetid:
2000 h
Et BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-produkt
Oppdag BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-serien


