BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Telefonlampe T4,5 30v L4516.41 - 375210231

KopierKopier
BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Telefonlampe T4,5 30v L4516.41

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 0,6...0,6 W

  • Lampespenning - 30...30 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - T 4,5

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TELEFONLAMPE, SOKKEL T4,5

EAN/GTIN

8714681148662

Elnummer

3785000

Leverandørens varenummer

375210231

Typebeskrivelse

3785000

Lampeeffekt:

0,6...0,6 W

Lampespenning:

30...30 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

T 4,5

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

4 mm

Total lengde:

16 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Nominell strøm:

20 mA

Middels levetid:

10000 h

L4516.41 TELEFONLAMPE T4,5