BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Telefonlampe T5,5 12v L5530.22 - 375210030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,6...0,6 W
Lampespenning - 12...12 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - T 5,5
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TELEFONLAMPE, SOKKEL T5,5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681149232
Elnummer
3785034
Leverandørens varenummer
375210030
Typebeskrivelse
3785034
Lampeeffekt:
0,6...0,6 W
Lampespenning:
12...12 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
T 5,5
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
5 mm
Total lengde:
30 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
50 mA
Middels levetid:
10000 h


