BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Telefonlampe T5,5K 30v L5522.41 - 375210020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,6...0,6 W
Lampespenning - 30...30 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - T 5,5K
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TELEFONLAMPE, SOKKEL T5,5K
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681150092
Elnummer
3785016
Leverandørens varenummer
375210020
Typebeskrivelse
3785016
Lampeeffekt:
0,6...0,6 W
Lampespenning:
30...30 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
T 5,5K
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
5 mm
Total lengde:
22 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
20 mA
Middels levetid:
10000 h