BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Telefonlampe T6,8 30v L6844.42 - 375210046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,2...1,2 W
Lampespenning - 30...30 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - T 6,8G
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681151549
Elnummer
3785060
Leverandørens varenummer
375210046
Typebeskrivelse
3785060
Lampeeffekt:
1,2...1,2 W
Lampespenning:
30...30 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
T 6,8G
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
7 mm
Total lengde:
44 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
40 mA
Middels levetid:
10000 h


