Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Telefonlampe T6,8 48v L6844.50 - 375210049

KopierKopier
BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Telefonlampe T6,8 48v L6844.50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 0,96...0,96 W

  • Lampespenning - 48...48 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - T 6,8G

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8714681151686

Elnummer

3785064

Leverandørens varenummer

375210049

Typebeskrivelse

3785064

Lampeeffekt:

0,96...0,96 W

Lampespenning:

48...48 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

T 6,8G

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

7 mm

Total lengde:

44 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Nominell strøm:

20 mA

Middels levetid:

10000 h

L6844.50 TELEFONL.T6,8
48V, 20mA - L6844.50 Sokkel: T6,8 Selges kun i hele pakninger à 10 stk.

BAILEY ELECTRIC & ELECTRO

Et BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-produkt

Oppdag BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-serien