BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - TLF.LAMPE T4,5 36v L4516.45 - 375210234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,72...0,72 W
Lampespenning - 36...36 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - T 4,5
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681148709
Elnummer
3785005
Leverandørens varenummer
375210234
Typebeskrivelse
3785005
Lampeeffekt:
0,72...0,72 W
Lampespenning:
36...36 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
T 4,5
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
4 mm
Total lengde:
16 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
20 mA
Middels levetid:
10000 h
36V, 20mA L4516.45 Selges kun i hele pakninger à 10 stk.


