Utgått

Bals elektrotechnik - APP.INNT.332-6 400V - 2232024172

KopierKopier
Bals elektrotechnik - APP.INNT.332-6 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Identifisering farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941241724

Elnummer

1567206

Leverandørens varenummer

2232024172

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

6 h

Identifisering farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig