Utgått

Bals elektrotechnik - APP.INNT.416-6 400V - 2216002415

KopierKopier
Bals elektrotechnik - APP.INNT.416-6 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Antall poler - 5

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Merkefrekvens - 50...60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941024150

Elnummer

1567204

Leverandørens varenummer

2216002415

Typebeskrivelse

Rundstiftmateriell

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Antall poler:

5

Tidsinnstilling:

6 h

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3000

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

CEE normert rundstiftmateriell, Apparatinntak påvegg 416-6, 400V, IP44