Bals elektrotechnik - APP.INNT.INNF.AIR 363-9 IP44 - 2263002841
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 9 h
Identifisering farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941028417
Elnummer
1567777
Leverandørens varenummer
2263002841
Typebeskrivelse
Rundstiftmateriell
IEC-strømstyrke:
63 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
9 h
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
5015
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Stikkontakt, påmontering
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


