Bals elektrotechnik - CONT STIKK 332-3 M/BRYTER IP67 - 2232016050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400-440 V (50 + 60 Hz) rød
Bryter - Mekanisk forrigling
Type bryter - Spesialbryter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941160506
Elnummer
1567671
Leverandørens varenummer
2232016050
Typebeskrivelse
Rundstiftmateriell
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
400-440 V (50 + 60 Hz) rød
Bryter:
Mekanisk forrigling
Type bryter:
Spesialbryter
Tidsinnstilling:
3 h
Identifisering farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Med jordfeilbryter:
nei
Ledige plasser på monteringsskinne:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Beskyttelse:
Uten
Militær utførelse:
nei


