Utgått

Bals elektrotechnik - INNF.STIKK SKRU 363-9 230V RETT IP44 - 2263001304

KopierKopier
Bals elektrotechnik - INNF.STIKK SKRU 363-9 230V RETT IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941013048

Elnummer

1567079

Leverandørens varenummer

2263001304

Typebeskrivelse

Rundstiftmateriell

IEC-strømstyrke:

63 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5015

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

107 mm

Hullavstand vertikal:

85 mm

Flensmål horisontal:

100 mm

Hullavstand horisontal:

77 mm

CEE normert rundstiftmateriell, Innfelte stikkontakter 363-9, 230V, IP44