Utgått

Bals elektrotechnik - PLUGG QUICK 316-6 400V IP44 - 2216002130

KopierKopier
Bals elektrotechnik - PLUGG QUICK 316-6 400V IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941021302

Elnummer

1542886

Leverandørens varenummer

2216002130

Typebeskrivelse

1542886

CEE normert rundstiftmateriell, QuickConnect med MultiGrip 316-6, 400V, IP44 PLUGGER

Bals nr.: 2130
Produktgruppe: Plugger
Merkestrøm: 16A
Poler: 3P+PE
Spenning: 346-415V
Klokkeslett: 6 h
Frekvens: 50-60 Hz
Kapslingsgrad: IP44
Kontaktmateriale: Messing
Kabelstørrelse(maks): 2,5 mm²
Type tilkoblingsklemme: QuickConnect
Moment: -
Farge: Rød RAL 3000
Materiale: Polyamid
Materiale innsats: PA6