Bals elektrotechnik - QUICK CON.STIKKONT.216-6 IP44 - 2216011930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Påvegg
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941119306
Elnummer
1567916
Leverandørens varenummer
2216011930
Typebeskrivelse
1567916
Modell / utførelse:
Påvegg
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
5015
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Type feste:
Innvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei
BALS NR: 11930
Produktgruppe: Veggmontert stikkontakt
Merkestrøm: 16A
Poler: 2P+PE
Spenning: 200-250V
Klokkeslett: 6h
Frekvens: 50-60 Hz
Kapslingsgrad: IP44
Kabelstørrelse: 1,5-4,0 mm²
Kontaktmaterialet: Messing
Type tilkoblingsklemme: Quick Connect
Moment:-
Kabelinnføring �pen: Toppmontert
Kabelinnføring lukket(svekning): Bunn og bakvegg
Gjenger for nippel: M20
Farge Lokk: Blå RAL 5010
Hus materiale: PA6(GB+GF)30 RAL 7035
Fjær/kile for lokk: Rustfritt stål
Vendbar bunndel 180 grader


