Utgått

Bals elektrotechnik - QUICK CON.STIKKONT.416-6 IP44 - 2216011906

KopierKopier
Bals elektrotechnik - QUICK CON.STIKKONT.416-6 IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941119061

Elnummer

1567919

Leverandørens varenummer

2216011906

Typebeskrivelse

1567919

CEE normert rundstiftmateriell, PÃ¥vegg stikkontakter 416-6, 400V, IP44


BALS NR: 11906
Produktgruppe: Veggmontert stikkontakt
Merkestrøm: 16A
Poler: 3P+N+PE
Spenning: 346-415V
Klokkeslett: 6h
Frekvens: 50-60 Hz
Kapslingsgrad: IP44
Kabelstørrelse: 1,5-4,0 mm²
Kontaktmaterialet: Messing
Type tilkoblingsklemme: Quick Connect
Moment:-
Kabelinnføring �pen: Toppmontert
Kabelinnføring lukket(svekning): Bunn og bakvegg
Gjenger for nippel: M20
Farge Lokk: Rød RAL 3000
Hus materiale: PA6(GB+GF)30 RAL 7035
Fjær/kile for lokk: Rustfritt stål
Vendbar bunndel 180 grader