Utgått

Bals elektrotechnik - SCHUKO FOR SENTRAL - 2290007130

KopierKopier
Bals elektrotechnik - SCHUKO FOR SENTRAL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensstørrelse - 50 x 50 mm

  • Uttaksvinkel - Rett

  • Farge - Blå

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Termoplast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941071307

Elnummer

1567927

Leverandørens varenummer

2290007130

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Flensstørrelse:

50 x 50 mm

Uttaksvinkel:

Rett

Farge:

Blå

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

RAL-nummer:

5010

Beskrivelse ikke tilgjengelig