Utgått

Bals elektrotechnik - STIKK.KOMBI 332-9 + SCHUKO IP44 - 2232001020

KopierKopier
Bals elektrotechnik - STIKK.KOMBI 332-9 + SCHUKO IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Beskyttelse - Andre

  • Jordfeilbryter - Uten

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Håndtering - Veggmontering

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941010207

Elnummer

1567027

Leverandørens varenummer

2232001020

Typebeskrivelse

Rundstiftmateriell

Beskyttelse:

Andre

Jordfeilbryter:

Uten

Kapslingsmateriale:

Plast

Håndtering:

Veggmontering

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

CEE-vegguttak 16 A:

Uten

CEE-vegguttak 32 A:

1x32A xp xxxV

CEE-vegguttak 63 A:

Uten

CEE-vegguttak 125 A:

Uten

Antall jordede stikkontakter:

1

Antall stikkontakter dansk standard (jordingspinne, type K):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Annet inventar og / eller tomme steder:

0

Antall sikringsautomater:

0

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Strømtilførsel/tilkoblingsmuligheter:

Andre

Diameter kabelinngang:

M25

Kabellengde:

0 m

Militær utførelse:

nei

Farge:

Grå

Høyde:

155 mm

Bredde:

83 mm

Dybde:

130 mm

CEE normert rundstiftmateriell, Schuko og kombikontakter 332-9, 230V + 230V/16A