Bals elektrotechnik - STIKK.M/BRYTER QUICK 416-6 400V IP44 - 2216001611

KopierKopier
Bals elektrotechnik - STIKK.M/BRYTER QUICK 416-6 400V IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Bryter - Mekanisk forrigling

  • Type bryter - Spesialbryter

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941016117

Elnummer

1567253

Leverandørens varenummer

2216001611

Typebeskrivelse

Rundstiftmateriell

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Bryter:

Mekanisk forrigling

Type bryter:

Spesialbryter

Tidsinnstilling:

6 h

Identifisering farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Med jordfeilbryter:

nei

Ledige plasser på monteringsskinne:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Beskyttelse:

Uten

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

CEE normert rundstiftmateriell, Påvegg stikkontakter 416-6, 400V, IP44