Utgått

Bals elektrotechnik - STIKKONT.3125-9 M/BRYTER IP67 - 2212516930

KopierKopier
Bals elektrotechnik - STIKKONT.3125-9 M/BRYTER IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Bryter - Mekanisk forrigling

  • Type bryter - Spesialbryter

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941169301

Elnummer

1567266

Leverandørens varenummer

2212516930

Typebeskrivelse

Rundstiftmateriell

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Bryter:

Mekanisk forrigling

Type bryter:

Spesialbryter

Tidsinnstilling:

9 h

Identifisering farge:

Blå

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Med jordfeilbryter:

nei

Ledige plasser på monteringsskinne:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Beskyttelse:

Uten

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

CEE normert rundstiftmateriell, Påvegg stikkontakter 3125-9, 230V, IP67