Barthelme - BARdolino Aluprofil høy 2m - 62399102

KopierKopier
Barthelme - BARdolino Aluprofil høy 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Bardolino

EAN/GTIN

4021553852454

Elnummer

3205840

Leverandørens varenummer

62399102

Typebeskrivelse

3205840

Lengde:

2000 mm

Profilform:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

18,4 mm

Høyde:

19,7 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

•BARdolino Aluprofil høy
•2m
•Mål 18,4 x 19,7 mm

U-profil av aluminium som forenkler montering og øker bruksområdet for disse fleksible LED stripene opptil 13mm bredde. For bra belysning under hyller og skap. Profilen fungerer som ekstra avkjølning og dekklokk gir ekstra beskyttelse og mulighet for å variere lysspredningen samt en bra avskjerming. Profilen kan kompletteres med plant dekklokk i klart eller opalt. Monteres med metallclips finnes også med 45° vinkel. Avsluttes med gavler/endestykker av aluminium eller plast.