Utgått

Barthelme - BARdolino Aluprofil lav 2m HV - 3252137

KopierKopier
Barthelme - BARdolino Aluprofil lav 2m HV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Bardolino

EAN/GTIN

7043810001051

Elnummer

3252137

Leverandørens varenummer

3252137

Typebeskrivelse

3252137

BARdolino Aluprofil lav HVIT RAL9010
2m
Mål 18,4 x 13 mm
Eget hvitt endestykke kan bestilles på el.nr 3252141.

U-profil av aluminium som forenkler montering og øker bruksområdet for disse fleksible LED stripene opptil 13mm bredde. For fin belysning under hyller og skap. Profilen fungerer som ekstra avkjølning og dekklokk gir ekstra beskyttelse og mulighet for å variere lysspredningen samt en bra avskjerming. Profilen kan kompletteres med plant dekklokk i klart eller opalt. Monteres med metallclips finnes også med 45° vinkel. Avsluttes med gavler/endestykker av aluminium eller plast.
Leveres pulverlakkert i hvit farge RAL 9010.