Barthelme - BARDOLINO ALUPROFIL M-KLIPS U-PROFIL 2 PK. - 7552584
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 30 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bardolino
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4021553034102
Elnummer
3205844
Leverandørens varenummer
7552584
Typebeskrivelse
3205844
Lengde:
30 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
30 mm
Høyde:
30 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Avbrytbar:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0