Barthelme - BARdolino Ende lav Hvit 2 stk - 3252141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 28 mm
Bredde - 22 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bardolino
EAN/GTIN
7043810001211
Elnummer
3252141
Leverandørens varenummer
3252141
Typebeskrivelse
3252141
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
28 mm
Bredde:
22 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
40 mm
Farge:
Andre
Hvit plast - inkludert 4 skruer


