Barthelme - Bardolino ende stål V4A hull - 62399147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 1 mm
Bredde - 16,2 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bardolino
EAN/GTIN
4021553044446
Elnummer
3205131
Leverandørens varenummer
62399147
Typebeskrivelse
3205131
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
1 mm
Bredde:
16,2 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
19,7 mm
Farge:
Andre
Endestykke med hull til BARdolino Stål.


