Barthelme - BARdolino fester U Alu 2 pk - 50990090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 8 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bardolino
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4021553779324
Elnummer
3205880
Leverandørens varenummer
50990090
Typebeskrivelse
3205880
Lengde:
8 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
20 mm
Høyde:
13 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Avbrytbar:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0