Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Barthelme - BARdolino fester U Alu 2pk 45° - 50990091

KopierKopier
Barthelme - BARdolino fester U Alu 2pk 45°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 30 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021553852324

Elnummer

3205845

Leverandørens varenummer

50990091

Typebeskrivelse

3205845

Lengde:

30 mm

Profilform:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

30 mm

Høyde:

30 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

M-clips til U-profil av aluminium som forenkler montering og øker bruksområdet for disse fleksible LED stripene opptil 13mm bredde. For bra belysning under hyller og skap. Profilen fungerer som ekstra avkjølning og dekklokk gir ekstra beskyttelse og mulighet for å variere lysspredningen samt en bra avskjerming. Profilen kan kompletteres med plant dekklokk i klart eller opalt. Monteres med metallclips finnes også med 45° vinkel. Avsluttes med gavler/endestykker av aluminium eller plast.

Barthelme

Et Barthelme-produkt

Oppdag Barthelme-serien