Barthelme - BARdolino Mini Aluprofil, 2m - 62399242

KopierKopier
Barthelme - BARdolino Mini Aluprofil, 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Bardolino

EAN/GTIN

4021553062242

Elnummer

3252103

Leverandørens varenummer

62399242

Typebeskrivelse

3252103

Lengde:

2000 mm

Profilform:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

10 mm

Høyde:

10 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

BARdolino Mini aluprofil
•2m
•Mål: 10,5 x 10,5 mm
•Innvendig: 8,5 mm

Profilen av aluminium som forenkler montering og øker bruksområdet for fleksible LEDstrip opptil 10 mm bredde. For fin belysning under hyller og skap. Profilen fungerer som ekstra avkjølning og avdekning gir ekstra beskyttelse og mulighet for å variere lysspredningen samt en fin avskjerming. Profilen kan kompletteres med plant dekklokk i opal utførelse. Avsluttes med endestykker som kan fåes med og uten hull i.