Barthelme - BARdolino Mini Ende 2 stk hull - 62399257
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 11 mm
Bredde - 11 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bardolino
EAN/GTIN
4021553062327
Elnummer
3252106
Leverandørens varenummer
62399257
Typebeskrivelse
3252106
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
11 mm
Bredde:
11 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
2 mm
Farge:
Andre
•BARdolino Mini Ender
•1 med hull og 1 uten hull
•4,1mm hull
•Tykkelse: 1,5 mm
•1 med hull og 1 uten hull
•4,1mm hull
•Tykkelse: 1,5 mm


