Barthelme - BARdolino Muro Aluprofil, 2m - 62399532

KopierKopier
Barthelme - BARdolino Muro Aluprofil, 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Bardolino

EAN/GTIN

4021553029320

Elnummer

3205104

Leverandørens varenummer

62399532

Typebeskrivelse

3205104

Lengde:

2000 mm

Profilform:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

19 mm

Høyde:

38 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

•BARdolino Muro Aluprofil
•2m
•Mål 18,4 x 37,3 mm

Aluprofil spesialdesignet for veggmontering enten opplys eller nedlys.