Barthelme - BARdolino T-Profil fjærfeste - 62399705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 30 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553001180
Elnummer
3205863
Leverandørens varenummer
62399705
Typebeskrivelse
3205863
Lengde:
30 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
30 mm
Høyde:
30 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Et Barthelme-produkt
Oppdag Barthelme-serien


