Barthelme - BERgamo og Pino justerbart feste 1 stk - 62399487
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - Andre
Kapslingsmateriale - Andre
Kapslingsfarge - Andre
Egnet for lampeeffekt - 0...0 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553025001
Elnummer
3205875
Leverandørens varenummer
62399487
Typebeskrivelse
3205875
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Egnet for lampeeffekt:
0...0 W
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
0
Avdekkingens materiale:
Andre
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lysfarge:
Andre
Bredde:
17 mm
Høyde/dybde:
20 mm
Lengde:
20 mm


