Barthelme - CATania 3060 pendel oppheng - 65400170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 30 mm
Bredde - 30 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553055657
Elnummer
3252111
Leverandørens varenummer
65400170
Typebeskrivelse
3252111
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
30 mm
Bredde:
30 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
30 mm
Farge:
Andre
•CATania pendel oppheng
•2 stk 150cm kabel Ø1mm.
•2 opphengsfester, 2 profilfester
•2 stk 150cm kabel Ø1mm.
•2 opphengsfester, 2 profilfester


