Barthelme - CATania 6075 Ende 2mm 2 stk - 62398866
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 75 mm
Bredde - 60 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553057590
Elnummer
3252127
Leverandørens varenummer
62398866
Typebeskrivelse
3252127
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
75 mm
Bredde:
60 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
2 mm
Farge:
Andre
•CATania 6075 endestykker.
•2 stk.
•Inkludert skruer.
•Tykkelse. 2 mm uten jordingstilkobling
•2 stk.
•Inkludert skruer.
•Tykkelse. 2 mm uten jordingstilkobling


