Utgått

Barthelme - CATania 6075 Ende for høy avdk - 62398916

KopierKopier
Barthelme - CATania 6075 Ende for høy avdk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Andre

  • Modell / utførelse - Endelokk

  • Lengde - 2 mm

  • Bredde - 56 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021553059860

Elnummer

3252128

Leverandørens varenummer

62398916

Typebeskrivelse

3252128

Egnet for:

Andre

Modell / utførelse:

Endelokk

Lengde:

2 mm

Bredde:

56 mm

Materiale:

Andre

Dybde:

15 mm

Farge:

Andre

•CATania 6075 endestykker
•2 stk.
•Brukes når du har avdekningen i øverste posisjonen på CATania 6075 profilen
•Tykkelse: 2mm.