Barthelme - CATania 6075 T endestykker 2s - 3252146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 12 mm
Bredde - 75 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7043810002621
Elnummer
3252146
Leverandørens varenummer
3252146
Typebeskrivelse
3252146
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
12 mm
Bredde:
75 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
80 mm
Farge:
Andre
Tykkelse: 12 mm (inkl vingene, uten jordingskrue).


