Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Barthelme - Catania avdekning klar 2m - 62399862

KopierKopier
Barthelme - Catania avdekning klar 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021553046921

Elnummer

3205146

Leverandørens varenummer

62399862

Typebeskrivelse

3205146

Lengde:

2000 mm

Profilform:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

27,4 mm

Høyde:

7,9 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

RAL-nummer:

0

·Catania Avdekning, klar
·2m
·Mål 28 x 7 mm
Klar avdekning for beskyttelse av LEDtape.

Barthelme

Et Barthelme-produkt

Oppdag Barthelme-serien