Utgått

Barthelme - GARgano Grande Aluprofil, 2m - 62399512

KopierKopier
Barthelme - GARgano Grande Aluprofil, 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021553022208

Elnummer

3205109

Leverandørens varenummer

62399512

Typebeskrivelse

3205109

Lengde:

2000 mm

Profilform:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

23 mm

Høyde:

25,9 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

•GARgano Grande Aluprofil
•2m
•Mål 36 x 25,9 mm

Aluprofil som gir 180 graders spredning av lyset. Et godt alternativ til klassiske T8 lysstoffrør.