Barthelme - GARliano ende høy alu 2 stk - 62398311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 2 mm
Bredde - 19 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553009773
Elnummer
3205160
Leverandørens varenummer
62398311
Typebeskrivelse
3205160
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
2 mm
Bredde:
19 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
20,4 mm
Farge:
Andre
Endestykke til GARliano høy, 2 stk inkl 4 skruer.
Et Barthelme-produkt
Oppdag Barthelme-serien


