Barthelme - GARliano Vetro ende alu 2 stk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 2 mm
Bredde - 19,24 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553024929
Elnummer
3205161
Leverandørens varenummer
62399456
Typebeskrivelse
3205161
Egnet for
Andre
Modell / utførelse
Endelokk
Lengde
2 mm
Bredde
19,24 mm
Materiale
Andre
Dybde
16,34 mm
Farge
Andre
Endestykke til GARliano Vetro, 2 stk.
Passer til både GARliano Vetro 6 og 8.