Barthelme - Pino Grande ende sølv 1 stk - 62399945
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 2 mm
Bredde - 38 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553920023
Elnummer
3205168
Leverandørens varenummer
62399945
Typebeskrivelse
3205168
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
2 mm
Bredde:
38 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
38 mm
Farge:
Andre
Endestykke til Pino Grande i sølv, 1 stk.


