Barthelme - Rektangulær avdekning flat klar2m - 62397712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553034676
Elnummer
3205149
Leverandørens varenummer
62397712
Typebeskrivelse
3205149
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
44 mm
Høyde:
40 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
RAL-nummer:
0
·2m
·Mål 35 x 8,2 mm
Klar flat avdekning til Leuchtenprofil rektangulær.


