Barthelme - Scala ende trappenese Down 2pk - 62397350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 2 mm
Bredde - 54,2 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553015026
Elnummer
3205140
Leverandørens varenummer
62397350
Typebeskrivelse
3205140
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
2 mm
Bredde:
54,2 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
21,3 mm
Farge:
Andre
Endestykke til Scala Downlight, 2 stk inkl 6 skruer.


