Barthelme - Soffitto Aluprofil 2m - 62399472

KopierKopier
Barthelme - Soffitto Aluprofil 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2010 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021553022086

Elnummer

3205113

Leverandørens varenummer

62399472

Typebeskrivelse

3205113

Lengde:

2010 mm

Profilform:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

28 mm

Høyde:

30 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

•Soffitto Aluprofil
•2m
•Mål 28,4 x 30 mm

Aluprofil til nedfelt tak. En side av profilen festes til veggen med skruer mens den andre bærer gipsplaten.