Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Barthelme - Walllight 2.0 Aluprofil 2 m - 62398402

KopierKopier
Barthelme - Walllight 2.0 Aluprofil 2 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021553009735

Elnummer

3205111

Leverandørens varenummer

62398402

Typebeskrivelse

3205111

Lengde:

2000 mm

Profilform:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

37,1 mm

Høyde:

23,4 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

•Walllight 2.0 Aluprofil
•2m
•Mål 23,4 x 37,1 mm

Aluprofil for indirekte belysning med integrert kabelkanal. Profilen kan benyttes til opplys, nedlys eller å lyse sidelengs.

Tilgjengelig også i hvit utførelse på el. nummer: 3205173.

Barthelme

Et Barthelme-produkt

Oppdag Barthelme-serien