Beha Amprobe - AMPROBE FP300 4X0,315A/1000V - 66386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Strømbelastningsevne - 0,315 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969028592
Elnummer
8090102
Leverandørens varenummer
66386
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: sikringer
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0,315 A
Sikringspakke 4x0,135A 1000V