Beha Amprobe - AMPROBE TPP1-C1 POCKET THERMO - 66306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -50...250 °C
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969400176
Elnummer
8090844
Leverandørens varenummer
66306
Typebeskrivelse
Termometer fra Amprobe
Indikering:
Digital
Måleområde:
-50...250 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
nei
Multi-visning:
nei
Termoelement type B:
Ja
Termoelement type E:
Ja
Termoelement type J:
Ja
Termoelement type K:
Ja
Varmeelement type N:
Ja
Varmeelement type R:
Ja
Varmeelement type S:
Ja
Varmeelement type T:
Ja
Termoelement RTD:
Ja
Måling av forskjellstemperatur:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
nei
Infrarød måling:
nei
Et Beha Amprobe-produkt
Oppdag Beha Amprobe-serien


